{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Forma mordazas / boca | Forma plana-redonda | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre (blando) | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates planos / redondos | |
| Características | Función de corte | |
| Material | Acero al carbono (C70) | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Longitud total | 200 mm |
| Número de artículo | 32323 | |
| EAN / GTIN | 4010995323233 | |
| Número del fabricante | 32323 | |
| Número L | L60070 2753 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |