• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Contropunta rotante con indicazione della pressione analogica e cuspide allungata, Cono Morse: 3

Codice art.: 321740 3
Sconto
968,45 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 55
  • Alimentazione: energy-harvesting

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cono Morse MK3
Grado di protezione IP IP 55
Alimentazione energy-harvesting
⌀ Alloggiamento 60 mm
Lunghezza utile B 115 mm
⌀ Punta massimo 60° A 12 mm
⌀ Punta massimo 40° A 28 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Lunghezza punta C 39 mm
Per peso del pezzo 200 kg
Forza di serraggio assiale massima 950 daN
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 321740 3
EAN / GTIN 4045197947895
Codice del produttore 321740 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • La pressione di serraggio presente può essere letta direttamente sul corpo base mediante visualizzazione analogica o digitale.
  • La cuspide è sostenuta da molle a tazza con un’escursione elastica di circa 3,7 mm nella modalità analogica e di 2,6 mm o 2,8 mm nella modalità digitale.
  • Struttura corta e robusta con asse a guida lunga. Cuspide temprata e rettificata.
  • Massima precisione grazie al sistema di supporto di precisione a evolvente.
  • Con foro filettato per estrazione e ghiera di estrazione.
  • Guarnizione speciale di protezione contro sporco e liquido lubrorefrigerante, esente da manutenzione.

Con cuspide prolungata, angolo cuspide 60°/40°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ovunque sia necessario mantenere la pressione di serraggio entro certi limiti in modo da non deformare il pezzo o per serrare in modo sicuro con una pressione sufficiente.
  • Come contropunta per i mandrini trascinatori idromeccanici n. art. 327451327541, poiché bisogna far penetrare il trascinatore sul pezzo da serrare con una determinata forza di pressione.
  • Per pezzi che si dilatano notevolmente a causa dell’elevato calore dell’asportazione di truciolo.
  • Per il serraggio di pezzi lunghi e sottili onde evitarne la flessione.
  • Per il serraggio di pezzi pesanti, per i quali sia necessario controllare la pressione di serraggio.