Scala telescopica a 4 sezioni con traversa 4x4 pioli

Codice art.: 32122
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero traverse 1
Larghezza traverse 0,8 m
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,37 m
Numero di componenti della scala 4
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 4
Larghezza pioli 0,03 m
Profondità pioli 0,03 m
Distanza pioli 280 mm
Connessione tra pioli e montanti es. bordata
Es. regolabile in altezza si
Altezza di lavoro circa 3,6 m; 5,3 m
Es. pieghevole sì
Traverse sì
Scala accessibile si
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Normativa DIN EN 131; TRBS 2121
Portata 150 kg
Lunghezza scala come scala a libro 2 m
Lunghezza scala estesa 4,2 m
Lunghezza scala retratta 2,5 m
Tipo di prodotto Scala multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32122
EAN / GTIN 4031405321229
Codice del produttore 032122
Numero-L L90110 396
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala telescopica con pioli in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • Collegamento pioli/longheroni ad alta resistenza
  • Può essere utilizzato come scala di appoggio e di appoggio
  • Scalinata
  • Ripiegabile al centro grazie al bloccaggio automatico delle cerniere in acciaio
  • Entrambe le parti esterne possono essere telescopiche da un gradino all'altro
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 370 mm
  • Carico massimo: 150 kg
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale
  • Nota: In base a TRBS 2121 parte 2, è necessario un accessorio adatto per lavorare su questa scala

Proprietà:

  • Altezza di lavoro max.: 5300 mm
  • Altezza di lavoro min: 3600 mm
  • Larghezza esterna: 370 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Lunghezza del conduttore come conduttore di atterraggio: 4200 mm
  • Lunghezza conduttore come conduttore di atterraggio (min.): 2500 mm
  • Lunghezza scala come scala a cavalletto: 2000 mm
  • Lunghezza scala come scala a cavalletto (min.): 1280 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 4x4 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 800 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì