{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| nombre de traverses | 1 | |
| largeur traverses | 0,8 m | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,37 m | |
| Nombre d’éléments | 4 | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 4 | |
| Largeur échelon | 0,03 m | |
| Profondeur échelon | 0,03 m | |
| Espacement des échelons | 280 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Hauteur de travail env. | 3,6 m; 5,3 m | |
| Propriété repliable | oui | |
| Traverses | oui | |
| Compatible escaliers | oui | |
| Sécurité d’écartement | assemblage rigide des deux côtés | |
| Norme | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Longueur échelle comme échelle pliante | 2 m | |
| Longueur échelle déployée | 4,2 m | |
| Longueur échelle repliée | 2,5 m | |
| Type de produit | echelle multi-usage |
| Référence article | 32122 | |
| EAN / GTIN | 4031405321229 | |
| Réf. fabricant | 032122 | |
| Article hors catalogue | L90110 396 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |