Descrizione:
La specifica elastica morbida di questo disco segue in modo ottimale i contorni del pezzo in lavorazione e non modifica la geometria della superficie. Può essere utilizzato per la lucidatura, la smerigliatura fine, la smerigliatura a effetto, la sbavatura, la opacizzazione e la pelatura, ma non è adatto per grandi bave e capacità di smerigliatura elevate.
Proprietà:
- Forma: Dritta
- Grana: 240
- Vs /max: 20 m/s..
- Idoneità dei materiali: Ghisa, HSS, acciaio inox, carburo, acciaio
- Specifiche : C 240 - BE15
- Dimensioni (P x P x a): 200 x 25 x 20 mm
- Diametro: 200 mm
- Spessore: 25 mm
- Foratura: 20 mm
- Strumento per: Smerigliatrice da banco
Vantaggi:
- Ampio campo di impiego
- Facile definizione dei profili
- Per profili dritti e poco profondi
Uso:
- Per lucidatura, smerigliatura fine, smerigliatura ad effetto, sbavatura, opacizzazione e sbucciatura su acciaio, HSS, acciaio inossidabile, carburo e ghisa