Fini in polirni kolut 200x25x20 mm C240 Jeklo/nevarno jeklo/HSS/HM

Št. art.: 320369
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Širina 25 mm
Obodna hitrost maks. 20 m/s
Premer izvrtine 20 mm
Premer 200 mm
Opis oblike ploščata
Pogonski stroj stacionarni brusni stroji
Zrnatost 240
Primerno za materiale INOX; Jeklo; ne-kovine
Vrsta izdelka polirni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320369
EAN/GTIN 9003173203699
Številka proizvajalca 320369
L-število L50140 698
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Mehka elastična specifikacija tega diska optimalno sledi konturam obdelovanca in ne spreminja geometrije površine. Uporablja se lahko za poliranje, fino brušenje, brušenje z učinkom, odstranjevanje ostrin, matiranje in honiranje, ni pa primeren za velike izbokline in visoke stopnje odstranjevanja materiala.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 240
  • Vs /max: 20 m/s.
  • Primerno za materiale: Lito železo, HSS, nerjavno jeklo, karbid, jeklo
  • Specifikacija : C 240 - BE15
  • Dimenzije (D x D x V): 200 x 25 x 20 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 25 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Enostavno profiliranje
  • Za ravne in plitve profile

Uporaba:

  • Za poliranje, fino brušenje, efektno brušenje, odstranjevanje ostrin, matiranje in honiranje jekla, HSS, nerjavnega jekla, karbida in litega železa

Material:

  • Jeklo/HSS/nerjaveče jeklo/karbid/litina

Primerno za:

  • Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Opomba:

  • Za poliranje, fino brušenje, efektno brušenje, odstranjevanje ostrin, matiranje in honiranje jekla, HSS, nerjavnega jekla, karbida in litega železa