Fijn- en polijstschijf 200x25x20 mm C240 staal/roestvrij staal/HSS/HM

Artikelnummer: 320369
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320369
EAN/GTIN 9003173203699
Nummer fabrikant 320369
L-nummer L50140 698

Omschrijving

Omschrijving:

De zachte elastische specificatie van deze schijf zorgt ervoor dat deze de contouren van het werkstuk perfect volgt en de geometrie van het oppervlak niet verandert. De schijf kan worden gebruikt voor polijsten, fijn slijpen, profielslijpen, ontbramen, matteren en wetten. Hij is echter niet geschikt voor grote bramen of hoge materiaalafname.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : C 240 - BE15
  • Afmeting (D x T x H): 200 x 25 x 20 mm
  • diameter: 200 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 240
  • Vs /max: 20 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Gietijzer, HSS, Roestvrij staal, Hardmetaal, Staal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Eenvoudig profielslijpen
  • Voor rechte en oppervlakkige profielen

Toepassing:

  • Voor polijsten, fijn slijpen, slijpen, bramen, matten en afschillen van staal, HSS, roestvrij staal, hardmetaal en gietijzer