• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

DFN 350-175-32A-5D-IQ Punte indexabili con fori per il refrigerante e piano per il serraggio, 5xD

Codice art.: 3203371
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203371
EAN / GTIN 7291075315011
Codice del produttore 3203371
Numero-L L24040 812

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 35 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 35.0, Overall Length (OAL) 275.3 mm, Usable Length (LU) 175 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 35 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 35.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 35 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 207.65 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 35.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) HFP 350
  • Overall Length (OAL) 275.3 mm
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 215.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 175 mm