DFN 340-170-32A-5D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: 3203370
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3203370
EAN / GTIN 7291075315004
Réf. fabricant 3203370
Article hors catalogue L24040 810

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 34 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 34.0, Longueur hors tout (OAL) 269.2 mm, Longueur utile (LU) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 34 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 34.93 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 34 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 201.58 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 34.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) HFP 340
  • Longueur hors tout (OAL) 269.2 mm
  • Point Length (PL) 7.62 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 209.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 170 mm