DCN 290-087-32R-3D Punte indexabili con fori per il passggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD

Codice art.: 3203221
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203221
EAN / GTIN 7291075242522
Codice del produttore 3203221
Numero-L L24040 46

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 29 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 29.0, Overall Length (OAL) 192.8 mm, Usable Length (LU) 91.43 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 29 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 29.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 29 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 127.52 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 29.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 290
  • Overall Length (OAL) 192.8 mm
  • Point Length (PL) 4.43 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 132.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 91.43 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto