DCN 290-087-32R-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3203221
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203221
EAN/GTIN 7291075242522
Nummer fabrikant 3203221
L-nummer L24040 46

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 29 mm, code snijzitting (SSC) 29,0, totale lengte (OAL) 192,8 mm, effectieve lengte (LU) 91,43 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 29 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 29,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 29 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 127,52 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 29,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 290
  • Totale lengte (OAL) 192,8 mm
  • Puntlengte (PL) 4,43 mm
  • Lengte kraag (LPR) 132,8 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 91,43 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles