DCNS 190-095-190B-5D Punte indexabili senza flangia e stelo dritto, 5xD, adatte ad utensili di smussatura

Codice art.: 3203071
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203071
EAN / GTIN 7291075298079
Codice del produttore 3203071
Numero-L L24040 635

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Overall Length (OAL) 170.6 mm, Usable Length (LU) 97.88 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19 mm
  • Functional Length (LF) 113.14 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Length Group 5xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 190
  • Overall Length (OAL) 170.6 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 116.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 54 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 97.88 mm