DCNS 190-095-190B-5D Burghiu modular fără plăcuţă, adâncime de găurire 5xD, potrivit pentru Suport de jante CHAMRING

Cod articol.: 3203071
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3203071
EAN / GTIN 7291075298079
Număr producător 3203071
L-Număr L24040 635

Descriere

Descriere:

Burghiu modular fără plăcuţă, adâncime de găurire 5xD, potrivit pentru Suport de jante CHAMRING

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 19 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 19.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 19 mm
  • Lungime funcţională (LF): 113.14 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19.0
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 190
  • Lungime totală (OAL): 170.6 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.88 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 116.6 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 54 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 97.88 mm