DCNS 190-057-190B-3D Punte indexabili 3xD senza flangia e codolo con piano per il bloccaggio. Per utensili di smussatura.

Codice art.: 3203022
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOUNICHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203022
EAN / GTIN 7291075297829
Codice del produttore 3203022
Numero-L L24040 1240

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC) 19 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 19.0, Overall Length (OAL) 132.6 mm, Usable Length (LU) 59.88 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19 mm
  • Functional Length (LF) 75.14 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 19.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 190
  • Overall Length (OAL) 132.6 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 78.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 54 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 59.88 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOUNICHAM" Visualizza tutto