DCNS 190-057-190B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203022
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203022
EAN / GTIN 7291075297829
Gyártó száma 3203022
L-szám L24040 1240

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm, vágási átmérő (DC) 19 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 19.0, teljes hossz (OAL) 132.6 mm, tényleges hossz (LU) 59.88 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 19 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 75,14 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 190
  • Teljes hossz (OAL) 132,6 mm
  • Pont hossza (PL) 2,88 mm
  • Perem hossza (LPR) 78,6 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 54 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 59,88 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése