DCNS 190-057-190B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203022
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203022
EAN/GTIN 7291075297829
Nummer fabrikant 3203022
L-nummer L24040 1240

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 19 mm, snijdiameter (DC) 19 mm, code snijplaatzitting (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 132,6 mm, effectieve lengte (LU) 59,88 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 19 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 19,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 19 mm
  • Functionele lengte (LF) 75,14 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 190
  • Totale lengte (OAL) 132,6 mm
  • Puntlengte (PL) 2,88 mm
  • Lengte kraag (LPR) 78,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 54 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 59,88 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles