• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserti SIMPLEX, TPE-mid, grigio, D=40 mm

Codice art.: 3203.040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 3203.040
EAN / GTIN 4030618301028
Codice del produttore 3203.040
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Descrizione:

L’inserto antiurto SIMPLEX TPE-mid è un elastomero termoplastico con una durezza di circa 90 Shore A, che lo rende un inserto antiurto di media durezza (paragonabile alla durezza dell’inserto in gomma composita serie 3202). Rispetto al tradizionale martello di gomma, questo inserto grigio non lascia tracce indesiderate di abrasione nera. È disponibile nelle misure da D30 mm a D80 mm.
Caratteristiche del prodotto:
  • Inserti SIMPLEX TPE-mid
  • Grigio
  • Medio-duro
  • Resistente all’abrasione
  • Disponibile nelle misure da D30 mm a D80 mm.
Campi di applicazione
Per materiali delicati, posa di pietre naturali, giardinaggio/architettura paesaggistica, costruzioni a secco, costruzione di mobili, posa di piastrelle/lastre, lavori di pavimentazione, muratura/posa di scale, costruzione di finestre/porte, falegnameria

Materiale
Impiego
  • TPE-mid, grigio
  • Senza abrasioni
  • medio duro