• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vložka SIMPLEX, TPE-mid, šedá, D=40 mm

Artiklové číslo: 3203.040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3203.040
EAN / GTIN 4030618301028
Číslo výrobce 3203.040
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Úderová vložka SIMPLEX TPE-mid je termoplastický elastomer a s tvrdostí přibližně 90 Shore A je středně tvrdou úderovou vložkou (srovnatelnou s tvrdostí vložky z gumové směsi řady 3202). Na rozdíl od běžného gumového kladiva nezanechává tento šedý nástavec nežádoucí černé otisky. Je k dispozici ve velikostech od D30 mm do D80 mm.
Vlastnosti produktu:
  • SIMPLEX úderová vložka TPE-mid
  • Šedá
  • Středně tvrdý
  • Bez otěru
  • K dispozici ve velikostech od D30 mm do D80 mm.
Oblasti použití
Pro citlivé materiály, pokládání přírodního kamene, zahradní architektura/terénní úpravy, sádrokartonové konstrukce, výroba nábytku, pokládání dlaždic/desek, dlažební práce, zdivo/schody, výroba oken/dveří, truhlářství

Materiál
Použití
  • TPE-mid, šedá
  • bez oděru
  • středně tvrdý

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku