• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

DCN 220-110-25.4A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3201741
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3201741
EAN / GTIN 7291075292824
Réf. fabricant 3201741
Article hors catalogue L24040 1223

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.866″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 22.0 ,Longueur hors tout (OAL) 7.9″ ,Longueur utile (LU) 4.49″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.866″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.902″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.866″
  • Equivalent décimal: 0.866″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.543″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 22.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 220
  • Longueur hors tout (OAL): 7.9″
  • Point Length (PL): 0.157″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.7″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 4.49″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout