{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | EWC00400395; ZYL00802215 | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | VARIA | |
| Denumirea producătorului | Vollbohrerhalter VARIA | |
| Formă piatră | rotund | |
| Lungimea capului L1 | 10 mm | |
| Înălţime funcţională H1 | 64 mm | |
| Lăţime funcţională L4 | 68 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungime activă A | 18 mm | |
| Lungime utilă L1 | 63,85 mm | |
| Lungime funcţională | 47 mm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Cap sculă |
| Cod articol | 319846 8 | |
| EAN / GTIN | 4069739471181 | |
| Număr producător | 232714 | |
| Producător/responsabil | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |