Snelwisseladapter, Weldon met buitenmoer ER 25 6 mm

Artikelnummer: 319761 6
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3
Buiten-⌀ D 41,7 mm
Afkoppellengte A-maat 52,5 mm
Producttype Snelwisseladapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319761 6
EAN/GTIN 4062406328672

Omschrijving

Uitvoering:

  • Tweedelige uitvoering bestaande uit basisdeel en precisie-spanmoer.
  • Van hoogwaardig gereedschapsstaal, alle functievlakken gehard en nabewerkt.

Voordeel:

Extreem eenvoudig te bedienen snelwisselsysteem voor aangedreven gereedschap (AGW). Snelwissel-adapter met gereedschap voorbereiden en via AGW inwisselen. De spanmoer is kogelgelagerd.
Zeer flexibel gebruik:
  • snel en eenvoudig wisselen van de adapters bij de gebruikte AGW.
  • Geschikt voor alle aangedreven gereedschappen van verschillende producenten met ER-spantangaansluiting.

Toepassing:

Voor boor- en freesbewerking bij aangedreven gereedschap met ER-spantangaansluiting.