• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1, VDI 25, Foro d2 (H6): 16mm

Codice art.: 319165 16
Sconto
90,93 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H6) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H6) 16 mm
Dimensioni VDI VDI 25
⌀ Esterno d3 36 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 25
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M8
Filettatura viti di serraggio M10×1
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319165 16
EAN / GTIN 4062406755188
Codice del produttore 319165 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.