{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | E | |
| Otvor d2(H6) | 16 mm | |
| Velikost VDI | VDI 25 | |
| Vnější ⌀ d3 | 36 mm | |
| d6 | 58 mm | |
| l1 -0,2 | 67 mm | |
| l2 | 54 mm | |
| Barevný kód stopky VDI | VDI 25 | |
| Závit chladicího kanálu | M8 | |
| Závit upínacích šroubů | M10×1 | |
| Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
| Katalogové číslo | 319165 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406755188 | |
| Číslo výrobce | 319165 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |