{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Form | E | |
| Hål d2 (H6) | 16 mm | |
| VDI-storlek | VDI 25 | |
| Utvändig diameter d3 | 36 mm | |
| d6 | 58 mm | |
| l1 -0,2 | 67 mm | |
| l2 | 54 mm | |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 25 | |
| Kylkanalgänga | M8 | |
| spännskruvgänga | M10×1 | |
| Produktslag | VDi-verktygshållare |
| Artikelnummer | 319165 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406755188 | |
| Tillverkarens nummer | 319165 16 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |