• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensile Forma C2 assiale, sinistra, ⌀ Codolo d1: 40mm

Codice art.: 319117 40
Sconto
110,78 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma C
⌀ Codolo d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
Larghezza codolo b3 20,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319117 40
EAN / GTIN 4067263237426
Codice del produttore 319117 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Temprato HRC 58 ±2.
  • Tutte le superfici funzionali rettificate.
  • Con ugelli sferici.

Uso:

Per la tornitura e scanalatura in piano.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

Download & documenti

Prodotti correlati