{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0400 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 40 mm | |
| Lungimea cozii | 63 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Lungime activă | 80,5 mm | |
| Lungime funcţională | 85 mm | |
| Înălţime funcţională | 25 mm | |
| Adâncimea funcției | 25,5 mm | |
| Poziţia sculelor | pe stânga | |
| Decalat axial | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală | 148 mm | |
| Înălţimea totală | 48 mm | |
| Lăţimea totală | 90 mm | |
| Standard | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Formă | C | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | Oţel de cementare | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 3,8 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319117 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263237426 | |
| Număr producător | 319117 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |