Upínač nástrojů typ C2 axiální, levý, Stopka ⌀ d1: 40mm

Artiklové číslo: 319117 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar: C

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar C
⌀ stopky d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
Šířka stopky b3 20,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 85 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 40
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319117 40
EAN / GTIN 4067263237426
Číslo výrobce 319117 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ±2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kulovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.