{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 32 mm | |
| Adattatore | HSK-T 63 | |
| Norma attacco | ISO 12164-3 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
| ⌀ Esterno D | 56 mm | |
| L1 | 64 mm | |
| Tipo di prodotto | Mandrino |
| Codice articolo | 318830 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001672766 | |
| Codice del produttore | HA6.B32.K01.090 |