Sisäsorvauspidin 32 mm

Tuote nro.: 318830 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-3
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 32 mm
Sovitin HSK-T 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-3
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 90 mm
Ulko-⌀ D 56 mm
L1 64 mm
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318830 32
EAN / GTIN 2050001672766
Valmistajan numero HA6.B32.K01.090

Kuvaus

Käyttö:

Sisäsorvauspidinten kiinnittämiseen.
Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin