• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili a cambio rapido con foro cilindrico, Modello: A

Codice art.: 318300 A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello A
Adatto per n. art. 318000 A
⌀ Foro 30 mm
Lunghezza 80 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318300 A
EAN / GTIN 4045197316158
Codice del produttore BS 11/30/80
Produttore/persona responsabile AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Descrizione

Esecuzione:

Dotato di vite per la regolazione dell’altezza e 2 viti di bloccaggio stelo.

Uso:

Per l’alloggiamento di bussole per cono Morse n. art. 318400.

Download & documenti

Prodotti correlati