Hitrozamenljivo držalo nožev s cilindrično izvrtino A

Št. art.: 318300 A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip A
Primerno za art. 318000 A
⌀ izvrtine 30 mm
Dolžina 80 mm
Vrsta izdelka Držalo za stružni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 318300 A
EAN/GTIN 4045197316158
Številka proizvajalca Bs 11/30/80

Opis

Izvedba:

Opremljeno s kontramatico vijaka za nastavljanje višine in 2 vijakoma za vpenjanje orodja.

Uporaba:

Za vpenjanje puš z morsekonusom art. 318400 in za neposredno vpetje velikih stružnih palic art. 318500.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli