Rychlovýměnný držák s válcovým otvorem, Typ: A

Artiklové číslo: 318300 A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rychlovýměnné držáky
Průměr otvoru hlavy 30 mm
Počet upínacích šroubů 2
Délka 80 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318300 A
EAN / GTIN 4045197316158
Číslo výrobce BS 11/30/80
Výrobce/odpovědná osoba AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 Lichtenau (Sachsen), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Popis

Provedení:

Vybavené šroubem výškového nastavení s kontramaticí a dvěmi svěrnými šrouby.

Použití:

Pro upnutí pouzder s Morse kužele č. 318400.