• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola serraggio per codolo cilindrico, Modello / ⌀ Attacco: 4/40mm

Codice art.: 316260 4/40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello / ⌀ Attacco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Indicare il ⌀ di serraggio desiderato 25, 32, 40, 50 mm
Per n. art. 316200 4/60
Lunghezza L 88 mm
60 mm
Spessore del giunto 4 mm
Tipo di prodotto Bussola serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 316260 4/40
EAN / GTIN 4045197316776
Codice del produttore 136510
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Uso:

Per l’alloggiamento di utensili con codolo cilindrico.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.