Kiristysholkki lieriövarrelle 4/40 mm

Tuote nro.: 316260 4/40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ilmoita haluttu kiristys-⌀ 25, 32, 40, 50 mm
sopii tuotteelle nro 316200 4/60
Pituus L 88 mm
60 mm
Laipan paksuus 4 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 316260 4/40
EAN / GTIN 4045197316776
Valmistajan numero 136510

Kuvaus

Käyttö:

Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen.

Ohje:

Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.
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
    tyyppi / Kiinn.⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin