Douille de serrage pour queue cylindrique 4/40 mm

Réf.: 316260 4/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indiquer le ⌀ de serrage désiré 25, 32, 40, 50 mm
Pour 316200 4/60
Longueur L 88 mm
60 mm
Epaisseur moyeu 4 mm
Type de produit Douille de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 316260 4/40
EAN / GTIN 4045197316776
Réf. fabricant 136510

Description

Utilisation:

Pour recevoir des outils avec queue cylindrique.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage désiré.
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
    Type / ⌀ serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier