• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prigioniero e dado di spallamento DIN 55027, Per cono: 6

Codice art.: 313050 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per cono Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Cono D 6 mm
Quantità necessaria 4
Filettatura M12
Lunghezza L 50 mm
Tipo di prodotto Vite prigioniera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313050 6
EAN / GTIN 4019208033945
Codice del produttore 107450
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Norma:

DIN 55027; ISO 702-3.

Per:

Tutti i mandrini autocentranti e le testine con attacco a cono corto sono a norma DIN 702-3.