Tapeinde en borgmoer DIN 55027 6

Artikelnummer: 313050 6
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

6 mm
Vereiste aantal stuks 4
Schroefdraad M12
Lengte L 50 mm
Producttype Tapeinden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313050 6
EAN/GTIN 4019208033945
Nummer fabrikant 107450

Omschrijving

Norm:

DIN 55027; ISO 702-3.

T.b.v.:

Alle klauwplaten of spindelkoppen met korte conusopname volgens DIN 702-3.