Goujons filetés et écrous à embase DIN 55027, Pour cône: 6

Réf.: 313050 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Quantité nécessaire 4
Filetage M M M12
Type de produit goujon fileté
Norme DIN 55027; ISO 702-3
Diamètre de centrage d1 6 mm
Longueur L 50 mm

Identification et classification

Référence article 313050 6
EAN / GTIN 4019208033945
Réf. fabricant 107450
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Norme:

DIN 55027; ISO 702-3.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins de tour et les broches avec cône court suivant DIN 702-3.