Scala multiuso a pioli a 2 sezioni con traversa nivello® 2x10 pioli

Codice art.: 31220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Anzahl Quertraversen 1
Holmführung parallel
äußere Breite 0,49 m
Anzahl Leiterteile 2
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 10
Sprossen-Höhe 0,03 m
Sprossen-Breite 0,03 m
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 280 mm
Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
höhenverstellbar si
Arbeitshöhe ca. 6,1 m
klappbar ja
Plattform vorhanden nein
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Traversen ja
Schritt-Länge 2,15 m
Neigung 70 Grad
Spreizsicherung 2 hochfeste Polyestergurte
Tragfähigkeit 150 kg
Leiter-Länge als Stehleiter 3,052 m
Leiterteile-Länge 3,052 m
Leiter-Länge ausgefahren 5,02 m
Farbe silber
Produktart Mehrzweckleiter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 31220
EAN / GTIN 4031405312203
Codice del produttore 031220
Numero-L L90110 499
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a pioli polivalente in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
  • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
  • Può essere utilizzato come scala mobile, di collegamento e scorrevole
  • Facile regolazione dell'altezza grazie al gancio a spina con protezione di sollevamento
  • Raccordi guida resistenti alla corrosione
  • Scarpe a scala Nivello® e nivello® Traverse (fornite separatamente)
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Larghezza filo: 490 mm (senza guida trasversale)
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 6100 mm
  • Larghezza esterna: 490 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza estesa: 5020 mm
  • Lunghezza delle parti del conduttore: 3052 mm
  • Lunghezza scala come scala a cavalletto: 3052 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Lunghezza del gradino come scala a cavalletto: 2150 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x10 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza guida trasversale: 930 mm
  • Esecuzione fase: Germogli
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì