Escalera polivalente de 2 tramos con travesía nivello® 2x10 peldaños

Número de artículo: 31220
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de travesaños 1
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,49 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 10
Altura de peldaño 0,03 m
Anchura de peldaño 0,03 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Regulable en altura
Altura de trabajo aprox. 6,1 m
Plegable
Plataforma disponible no
Superficie peldaño Estriado
Travesaños
Longitud del paso 2,15 m
Inclinación 70 grados
Seguro contra extensión 2 correas de poliéster de alta resistencia
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera como escalera de tijera 3,052 m
Longitud piezas escalera 3,052 m
Longitud de la escalera extendida 5,02 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 31220
EAN / GTIN 4031405312203
Número del fabricante 031220
Número L L90110 499
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio multiusos
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Se puede utilizar como una escalera de pie, de conexión y deslizante
  • Fácil ajuste de altura gracias al gancho de enchufe con protección de elevación
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
  • Nivello® Zapatos de escalera y nivello® Traverse (suministrados sueltos)
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 490 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 6100 mm
  • Anchura externa: 490 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud extendida: 5020 mm
  • Longitud de las piezas del conductor: 3052 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 3052 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como stepladder: 2150 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x10 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí