P290 ACK D50-3-160-W50-18 Frese ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3110779
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110779
EAN / GTIN 7291075308105
Codice del produttore 3110779
Numero-L L23980 656

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 27, Massima profondità di taglio (APMX) 160 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 265 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 27
  • Massima profondità di taglio (APMX) 160 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL) 265 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto