P290 ACK D50-3-160-W50-18 Héjmarók

Cikkszám: 3110779
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110779
EAN / GTIN 7291075308105
Gyártó száma 3110779
L-szám L23980 656

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 27, max. délka břitu (APMX) 160 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 265 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 27
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 160 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 265 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése