SM D63-33-FT/F-I Čelní prvky pro modulární nástrčné frézy.

Č. pol.: 3110422
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110422
EAN/GTIN 7291075103441
Číslo výrobcu 3110422
Číslo L L23980 467

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 33 mm, počet břitů (NOF) 3

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 33 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDMT 1205

Vhodné výrobky

Vložky