Descrizione:
I vasi di macinazione DI QUALITÀ SUPERIORE TYROLIT garantiscono la massima velocità di rimozione e durata per lavori di smerigliatura su grandi superfici. Il recipiente di macinazione DI ALTA QUALITÀ, sviluppato appositamente per l'acciaio, è ideale anche per la smerigliatura dei bordi, la smussatura e la levigatura di cordoni saldati. Per il mandrino dell'utensile, è possibile scegliere tra la versione del foro 22, 23 e la versione filettata M14. Notare la velocità di lavoro massima di 50 m/s.
Proprietà:
- Forma: 11BT RECIPIENTE DI MACINAZIONE CONICO M.BLECH.
- Grana: 36
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : W30 / E14 / K50
- Dimensioni (P / J x P x a): 130 / 90 x 55 x 22,23 mm
- Diametro: 130 mm
- Spessore: 55 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Massima velocità di rimozione per lavori di smerigliatura su grandi superfici
- Robusto ed estremamente resistente
Uso:
- Per applicazioni impegnative su diversi gradi di acciaio
- Per la smerigliatura dei bordi, la pulizia delle superfici, la smussatura e la levigatura delle saldature
Raccomandazioni:
- Grani 16 e 36 per smerigliatura grossolana
- Utilizzare una protezione speciale per le pentole
- Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.