Descriere:
Oalele de măcinare PREMIUM TYROLIT asigură cea mai mare rată de îndepărtare și durată de viață pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari. piatră abrazivă în formă de oală PREMIUM, dezvoltat special pentru oțel, este, de asemenea, ideal pentru șlefuirea marginilor, șlefuirea și șlefuirea cusăturilor sudate. Pentru portsculă, puteți alege din versiunea hole 22, 23 și versiunea filetată M14. Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.
Caracteristică:
- Formă: 11BT CONIC. VAS DE MĂCINARE M.BLECH.
- Dimensiunea boabelor: 36
- Vs /max: 50 m/s.
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : W30 / E14 / K50
- Dimensiune (D / J x D x H): 130 / 90 x 55 x 22,23 mm
- Diametru: 130 mm
- Grosime: 55 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Cea mai mare rată de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
- Robust și extrem de durabil
Aplicaţie:
- Pentru aplicații solicitante pe diferite clase de oțel
- Pentru șlefuirea marginilor, curățarea suprafețelor, șlefuirea și șlefuirea sudurilor
Recomandare:
- Granule de dimensiuni 16 și 36 pentru măcinare grosieră
- Utilizați protecție specială pentru ghivece
- Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.