Descrizione:
Applicazione:
Serraggio controllato delle viti nell'intervallo di 20 - 90 lbf-in
Ideale per i lavori di assemblaggio dove piccole coppie devono essere serrate in modo controllato (ad esempio, industria elettronica, meccanica di precisione, ecc.) )
Design:
Chiave dinamometrica regolabile - con scala
Drive quadrato da 1/4″ con blocco a sfera
Con funzione di cricchetto integrata per un serraggio controllato a destra
Precisione di innesco: Tolleranza +/- 6 % dal valore impostato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali
Meccanismo di precisione che scorre con un CLICK chiaramente percettibile e udibile quando si raggiunge il valore impostato - il serraggio eccessivo non è possibile
La graduazione della scala micrometrica: 1,0 lbf-in
2 modelli nella gamma di 10 - 90 lbf-in
Costruzione leggera, ma robusta e resistente alla corrosione
Maniglia in gomma molto maneggevole e antiscivolo
Conforme all'EPA (Electrostatic Protected Area), per l'uso in applicazioni sensibili alle cariche elettrostatiche
Campo di consegna:
Chiave dinamometrica tipo TSC SLIPPER
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
Fornito in robusta scatola di cartone.
Proprietà:
- Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato a cricchetto
- azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
- Direzione di serraggio: A destra
- Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
- Coppia (min.) [lbf in]: 90 lbf in
- Coppia (max.) [lbf in]: 20 lbf in
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Assemblaggio in serie
- Fabbricazione
- Controllo qualità
- Lunghezza totale [mm]: 195 mm
- Calibro lbf in: 1 lbf in
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
- Tipo di scala: Mono
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industriale
- Militare
- Energia
- Meccanica