• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel TSC SLIPPER 1/4″ 20-90 lbf.in

Artikel-Nr.: 3109046
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
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
Drehmomentbereich 20 lbfin - 90 lbfin
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3109046
EAN / GTIN 0611702896213
Herstellernummer 3109046
L-Nummer L60160 6079
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 90 lbf·in
  • Ideal für Montagearbeiten, bei denen kleine Drehmomente kontrolliert angezogen werden müssen (z. B. Elektronikbranche, Feinmechanik etc.)
  • Ausführung:
  • Verstellbarer Drehmomentschlüssel - mit Skala
  • 1/4″ Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
  • Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechtsanzug
  • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert
  • Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
  • Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar und hörbar KLICK durch - ein Überziehen ist nicht möglich
  • Mikrometer-Skaleneinteilung: 1,0 lbf·in
  • 2 Modelle im Bereich von 10 - 90 lbf·in
  • Leichte, jedoch stabile und korrosionsfeste Bauweise
  • Sehr handlicher und abrutschsicherer Gummigriff
  • EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
  • Lieferumfang:
  • Drehmomentschlüssel Typ TSC SLIPPER
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • Lieferung in stabiler Kartonage

Merkmal:

  • Antriebstyp/Antrieb: Einfachvierkant Ratsche
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Anzugsrichtung: Rechts
  • Auslösemechanik: Rutschkupplung
  • Drehmoment (min.) [lbf in]: 90 lbf in
  • Drehmoment (max.) [lbf in]: 20 lbf in
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Serienmontage
    • Fertigung
    • Qualitätskontrolle
  • Gesamtlänge [mm]: 195 mm
  • Nonius lbf in: 1 lbf in
  • Präzision: +/- 6 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skalentyp: Mono
  • 1000 V isoliert: nein
  • EPA-/ESD-Ausführung: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Militär
    • Energie
    • Maschinenbau