• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica Tipo 83 3/8″ 16-80 Nm 010300

Codice art.: 3108562
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Coppia massima 80 Nm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3108562
EAN / GTIN 0701936218995
Codice del produttore 3108562
Numero-L L60160 6072
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Serraggio controllato e controllo dei valori di serraggio
Applicazione in tutte le aree di produzione industriale
Campi di lavoro di 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft sono coperti
Design:
Chiave dinamometrica indicativa con comparatore e indicatore di trascinamento
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ doppio azionamento quadrato con blocco a sfera per serraggio controllato a destra e a sinistra
Modelli No. ADS 4 a n. ADS 40: Con funzione di cricchetto integrata
Per il serraggio controllato delle viti e la misurazione della coppia
Precisione dell'indicazione: +/- 4 % di tolleranza del valore visualizzato
Costruzione secondo DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali
Con doppia scala in N-m e lbf-in o lbf-ft su scala a doppio tumbled. lbf-ft su quadranti a doppia colorazione, di facile lettura
Protezione da sovraccarico incorporata - arresto meccanico fino a max. 25 % di sovraccarico del valore massimo
Custodia in costruzione leggera e robusta in alluminio speciale - verniciata grigio argento
Maniglie in gomma nera e antiscivolo
Modelli da No. ADS 4 a No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) conforme, per l'uso in applicazioni sensibili all'elettrostaticità
Disponibile con segnale audio-visivo a seconda del modello
Consegna:
Chiave dinamometrica
Batteria (solo modelli con opzione: segnale)
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
Consegna in robusta scatola di plastica nera (n. ADS 4 a BDS 80), altrimenti in robusta scatola di cartone (n. BDS 100 a EDS)

Proprietà:

  • Tipo di azionamento/azionamento: Doppio cricchetto quadrato
  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Manutenzione
  • Altezza totale [mm]: 86 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 435 mm
  • Materiale: Alloggiamento in alluminio, barra maniglia in acciaio tubolare
  • Precisione di misura Coppia: Tolleranza +/- 4% dal valore visualizzato
  • Precisione: +/- 4 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Divisione della scala [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 2 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Elettronica
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Ingegneria meccanica
    • Servizi