Momentový klíč typ 83 3/8″ 16-80 Nm 010300

Artiklové číslo: 3108562
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8
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
Maximální utahovací moment 80 Nm
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3108562
EAN / GTIN 0701936218995
Číslo výrobce 3108562
L-číslo L60160 6072
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování i kontrola utahovacích hodnot
Použití ve všech oblastech průmyslové výroby
Pokrývá pracovní rozsah 0,8 - 2000 N-m / 7 lbf-in - 1500 lbf-ft
Konstrukce:
Indikační momentový klíč s číselníkovým ukazatelem a táhlovým ukazatelem
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ nebo 1″ dvojitý čtyřhranný pohon s kuličkovým zámkem pro kontrolované utahování vpravo a vlevo
Modely č. ADS 4 až č. ADS 40: S integrovanou ráčnovou funkcí
Pro řízené utahování šroubů a Měřidla v krouticího momentu
Přesnost indikace: +/- 4 % tolerance zobrazené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
S dvojitou stupnicí v N-m a lbf-in nebo lbf-ft na dvojitém stupni. lbf-ft na dvojitě zabarvených, dobře čitelných číselnících
Vestavěná ochrana proti přetížení - mechanický doraz do max. 25 % přetížení max. hodnoty
Kryt z lehké, robustní speciální hliníkové konstrukce - lakovaný stříbrno-šedou barvou
Černé, protiskluzové gumové rukojeti
Modely č. ADS 4 až č. ADS 4. ADS 40: vyhovuje EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
V závislosti na modelu je k dispozici se zvukově-obrazovým signálem
Rozsah dodávky:
Hodinkový momentový klíč
Baterie (pouze modely s možností: signál)
Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodává se v robustní černé plastové krabici (č. ADS 4 až BDS 80), jinak v pevné kartonové krabici (č. BDS 100 až EDS).

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtyřhranná ráčna
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 12 lbf ft - 60 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 16 Nm - 80 Nm
  • Rozsah použití:
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Údržba
  • Celková výška [mm]: 86 mm
  • Celková délka [mm]: 435 mm
  • Materiál: Hliníkový kryt, trubková ocelová rukojeť
  • Přesnost měření Krouticí moment: Tolerance +/- 4 % od zobrazené hodnoty
  • Přesnost: +/- 4 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 2 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronika
    • Průmysl
    • Stavební a užitková vozidla
    • Vojenský průmysl
    • Mechanické inženýrství
    • Služby