MF FHX D6.00-13-2.00-R06 Frese a manicotto a 34°, per inserti esagonali a 12 taglienti

Codice art.: 3107212
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3107212
EAN / GTIN 7291075352566
Codice del produttore 3107212
Numero-L L23980 1931

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.09″ ,Cutting Item Count (CICT) 13 ,Hub Diameter (DHUB) 4″ ,Overall Length (OAL) 2-1/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 5.62″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.09″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 6.09″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 13
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
  • Hub Diameter (DHUB): 4″
  • Master Insert Identification (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Overall Length (OAL): 2-1/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 34 Degrees